Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler B1200xT530mm 120l 3-f.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1342214
Herst.-Nr.:
     1670
EAN/GTIN:
     4030695016709
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
mit farbigen Kunststoffdeckeln und Klemmring für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · Einwurföffnung-Ø 350 mm · Wandmontage: mit Stahlhalterung grau oder verzinkt · stationär: mit Stahlgestell grau oder verzinkt · fahrbar: wie Ausführung stationär, jedoch mit 4 Laufrollen für wechselnde Einsatzorte · zerlegte Anlieferung Zwei-/Dreifach-Trennung Wandmontage Weitere technische Eigenschaften: · Einwurföffnung-Ø: 350mm · Gewicht: 10kg · Ausführung: 3-fach
Weitere Informationen:
Deckelfarbe:
silber/gelb/blau
Gestell:
grau
Breite:
1200 mm
Befestigungsart:
Wandmontage
für Säcke Inhalt:
120 l
Tiefe:
530 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,64*
€ 150,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 118,42*
€ 150,99*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 111,83*
€ 152,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 119,24*
€ 152,45*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,59*
€ 152,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,07*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,28*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 141,71*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,99*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,132*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,36*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,57*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,76*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,19*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,43*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 65,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.