Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H1835xB630xT540mm 1000l enzianblau stationär VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1342252
Herst.-Nr.:
     1886
EAN/GTIN:
     4030695018864
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
stationär · für großvolumige Abfälle, wie Styropor usw. · Gestell aus Vierkantrohr, pulverbeschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 15kg · Ausführung: stationär
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Gestell:
Vierkantrohr
Breite:
630 mm
für Säcke Inhalt:
1000 l
Tiefe:
540 mm
Höhe:
1835 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,29*
€ 193,24*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,75*
€ 194,68*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,85*
€ 194,78*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,20*
€ 195,46*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,57*
€ 196,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,46*
€ 232,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,88*
€ 231,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,42*
€ 215,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11261
ab € 81,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1127
ab € 85,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
18902
ab € 43,77*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
18901
ab € 45,55*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466521
ab € 44,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.