Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher Ø320xH700mm rot rd.Stahlbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1342306
Herst.-Nr.:
     3051
EAN/GTIN:
     4030695030514
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Gehäuse aus Stahlblech · rot · Aschereinsatz aus Aluminium · mit verzinktem Sieb · Inneneimer aus verzinktem Stahlblech (nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 37,4l · Gewicht: 8kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausstattung:
2fach Einwurf o. Inneneinsatz
Ausführung:
rund
Material:
Stahlblech
Ø:
320 mm
Höhe:
700 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,69*
€ 143,02*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 104,12*
€ 143,50*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 111,37*
€ 143,64*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,78*
€ 144,14*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,84*
€ 144,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,47*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 89,20*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,83*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 35,14*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13191
ab € 41,83*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.