Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.125mm Quertrennwände/Schalen KAPPES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1343467
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     2985.00.6205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladen Schwerlastschrank
Schwerlastschrank Schubladen
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
bestehend aus Schalen und Quertrennwänden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Quertrennwände/Schalen
Fronthöhe:
125 mm
Material:
Kunststoff
Marke:
KAPPES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 48,83*
€ 69,16*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 52,91*
€ 69,44*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 53,24*
€ 69,44*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 56,10*
€ 72,70*
9 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 57,59*
€ 74,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
2985.00.6105
ab € 42,02*
Ähnlich
Kappes Systeme
2985.00.6305
ab € 53,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.