Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsset,f. Front H 125mm,H 125mm,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522687
522687
Artikel-Nr.:
     711-522687
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     2985.00.6205
EAN/GTIN:
     4251142202807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladen Schwerlastschrank
Schwerlastschrank Schubladen
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Einteilungsset
  • passend für Fronthöhe 125 mm
  • Höhe 125 mm
  • mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schubladenschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Einteilungsset
Höhe:
125 mm
für Fronthöhe:
125 mm
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
2.11 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schwerlastschrank Schubladeneinteilungen, schubladeneinsätze 125mm, schubladenschrank einlagen, schubladeneinteilung kappes, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schubladenschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 48,83*
€ 69,16*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 52,91*
€ 69,44*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 53,24*
€ 69,44*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 56,10*
€ 72,70*
Lager 711
20
1
Frei Haus
ab € 57,59*
€ 74,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
2985.00.6105
ab € 42,02*
Ähnlich
Kappes Systeme
2985.00.6305
ab € 53,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.