Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank m.Sitzbank H1850xB1225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank m.Sitzbank H1850xB1225
Garderobenschrank m.Sitzbank H1850xB1225
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1343551
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     PROMAT 441/S/1-45
EAN/GTIN:
     4045537005162
Suchbegriffe:
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
mit Einzelabteilen · mit untergebauter Sitzbank · Abteilbreite 300 mm · stabile Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung · Schrankboden aus elektrolytisch verzinkten Blechen · jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · Türen mit Drehriegelverschluss und Etikettenrahmen · H 2100 x T 800 mm (Sitzhöhe 400 mm/Sitzbank 300 mm tief)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
4
Ausführung:
mit Sitzbank
Breite:
1225 mm
Türen:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind mit sitzbank 4 abteile, abteil schrank, abteil-schrank mit sitzbank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Spinde, 9145425394
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,74*
€ 748,96*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,81*
€ 754,15*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 596,80*
€ 766,01*
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 711,6864*
€ 816,4764*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 723,52*
€ 859,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,96*
€ 891,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,87*
€ 867,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,22*
€ 832,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,87*
€ 795,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 661,98*
€ 787,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,74*
€ 743,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9145425480
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.