Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterfahrsockel H150xB1000xT500mm f.Stahlschrank STUMPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1349454
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7900001
EAN/GTIN:
     4031068150471
Suchbegriffe:
Lager- und Transportgestell
Lagergestell
Transportgestell
Vierkantstahlrohr
Unterfahrsockel für 1000 mm Schränke (bzw. 2 x 500 mm) · verschweißte Stahlblechkonstruktion mit 5 Füßen mit Niveauausgleich, Tragfähigkeit max. 2500 kg · Lieferung erfolgt mit magnethaftenden Front- und Seitenblenden · H 150 x B 1000 x T 500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
passend für:
Stahlschrank
Tiefe:
500 mm
Höhe:
150 mm
Marke:
STUMPF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: vierkantstahlrohr, Fassschrank, Sockel für Lagerkorb, Sockel für Lagerkörbe, Unterfahrsockel für Fassschrank, Unterfahrsockel für Fassschränke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,46*
€ 229,43*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,98*
€ 229,46*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,72*
€ 245,35*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 206,41*
€ 246,57*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,43*
€ 247,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,35*
€ 291,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,46*
€ 290,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,48*
€ 279,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,36*
€ 272,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stumpf Metall
7905174
ab € 875,00*
Sonstiges
Stumpf Metall
7905074
ab € 916,34*
Sonstiges
Stumpf Metall
7905107
ab € 866,24*
Sonstiges
Stumpf Metall
7905007
ab € 894,60*
Sonstiges
Stumpf Metall
7102674
ab € 789,95*
Sonstiges
Stumpf Metall
7105874
ab € 906,61*
Sonstiges
Stumpf Metall
7102274
ab € 868,88*
Sonstiges
Stumpf Metall
7105774
ab € 957,92*
Sonstiges
Stumpf Metall
7102174
ab € 921,22*
Sonstiges
Stumpf Metall
7105174
ab € 1.030,87*
Sonstiges
Stumpf Metall
7103574
ab € 1.202,85*
Sonstiges
Stumpf Metall
7103274
ab € 1.343,09*
Sonstiges
Stumpf Metall
7103174
ab € 1.394,57*
Sonstiges
Stumpf Metall
7104874
ab € 1.681,84*
Sonstiges
Stumpf Metall
7104774
ab € 1.796,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.