Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/5010, 21 Schubladen (18x100, 3x200 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/5010, 21 Schubladen (18x100, 3x200 mm)
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/5010, 21 Schubladen (18x100, 3x200 mm)
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/5010, 21 Schubladen (18x100, 3x200 mm)
Artikel-Nr.:
     C2492-7103274
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7103274
EAN/GTIN:
     4031068143626
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 21 Schubladen auf Teleskopführungen (100 %-Auszug, 40 kg Traglast/Schublade), 18 x 100 mm und 3 x 200 mm hoch. Schrank mit Zentralschließanlage (zwei Schlüssel) und Mehrfachauszugssperre. Inklusive Kunststoffgriffleisten mit Beschriftungsetiketten. Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Schubladen: enzianblau RAL 5010. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.400,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.579,58*
€ 1.879,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.567,52*
€ 1.865,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.559,32*
€ 1.855,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.499,35*
€ 1.784,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.475,36*
€ 1.755,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.439,60*
€ 1.713,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.434,57*
€ 1.707,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.400,45*
€ 1.666,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7002106
ab € 59,89*
Zubehör
Stumpf Metall
7002206
ab € 86,48*
Zubehör
Stumpf Metall
7001112
ab € 39,18*
Zubehör
Stumpf Metall
7001106
ab € 30,75*
Zubehör
Stumpf Metall
7001206
ab € 37,51*
Zubehör
Stumpf Metall
7001209
ab € 51,64*
Zubehör
Stumpf Metall
7001111
ab € 44,43*
Zubehör
Stumpf Metall
7100152
ab € 72,49*
Zubehör
Stumpf Metall
7100107
ab € 72,55*
Zubehör
Stumpf Metall
7100252
ab € 84,41*
Zubehör
Stumpf Metall
7100207
ab € 84,49*
Zubehör
Stumpf Metall
7001050
ab € 23,58*
Zubehör
Stumpf Metall
7900001
ab € 200,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.