Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/5010, 13 Schubladen (9x100, 4x200 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/5010, 13 Schubladen (9x100, 4x200 mm)
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/5010, 13 Schubladen (9x100, 4x200 mm)
Schubladenschrank Serie STS 410, RAL 7035/5010, 13 Schubladen (9x100, 4x200 mm)
Artikel-Nr.:
     C2492-7105874
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7105874
EAN/GTIN:
     4031068145217
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 13 Schubladen auf Teleskopführungen (100 %-Auszug, 40 kg Traglast/Schublade), 9 x 100 mm und 4 x 200 mm hoch. Schrank mit Zentralschließanlage (zwei Schlüssel) und Mehrfachauszugssperre. Inklusive Kunststoffgriffleisten mit Beschriftungsetiketten. Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Schubladen: enzianblau RAL 5010. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 940,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,68*
€ 1.271,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,44*
€ 1.269,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,96*
€ 1.222,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.010,52*
€ 1.202,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,97*
€ 1.168,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 978,54*
€ 1.164,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,62*
€ 1.119,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7002106
ab € 59,89*
Zubehör
Stumpf Metall
7002206
ab € 86,48*
Zubehör
Stumpf Metall
7001112
ab € 39,18*
Zubehör
Stumpf Metall
7001106
ab € 30,75*
Zubehör
Stumpf Metall
7001206
ab € 37,51*
Zubehör
Stumpf Metall
7001209
ab € 51,64*
Zubehör
Stumpf Metall
7001111
ab € 44,43*
Zubehör
Stumpf Metall
7100152
ab € 72,49*
Zubehör
Stumpf Metall
7100107
ab € 72,55*
Zubehör
Stumpf Metall
7100252
ab € 84,41*
Zubehör
Stumpf Metall
7100207
ab € 84,49*
Zubehör
Stumpf Metall
7900001
ab € 200,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.