Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Serie MovaFlex/ESTA, RAL 7035/7035, 6 Großraumschubladen (4x100, 2x200mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank Serie MovaFlex/ESTA, RAL 7035/7035, 6 Großraumschubladen (4x100, 2x200mm)
Schubladenschrank Serie MovaFlex/ESTA, RAL 7035/7035, 6 Großraumschubladen (4x100, 2x200mm)
Schubladenschrank Serie MovaFlex/ESTA, RAL 7035/7035, 6 Großraumschubladen (4x100, 2x200mm)
Artikel-Nr.:
     C2492-7905107
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7905107
EAN/GTIN:
     4031068150280
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 6 Großraumschubladen auf Teleskopführungen (100 %-Auszug, 75 kg Traglast/Schublade), 4 x 100 und 2 x 200 mm hoch. Schrank mit Zentralschließanlage (zwei Schlüssel) und Mehrfachauszugssperre. Aufgesetzte Griffleisten aus Aluminium mit Beschriftungsetiketten und Farbleitsystem. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Schubladen: lichtgrau RAL 7035.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 866,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,16*
€ 1.169,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,55*
€ 1.168,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,13*
€ 1.130,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 947,10*
€ 1.127,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,19*
€ 1.092,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 914,86*
€ 1.088,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,95*
€ 1.031,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7002106
ab € 59,89*
Zubehör
Stumpf Metall
7002206
ab € 86,48*
Zubehör
Stumpf Metall
7001112
ab € 39,18*
Zubehör
Stumpf Metall
7001206
ab € 37,51*
Zubehör
Stumpf Metall
7900001
ab € 200,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.