Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D420xH722mm schwarzgrau o.Dach ASA-Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1350581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2005
EAN/GTIN:
     4030695020058
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
aus Kunststoff · robust und sehr witterungsbeständig · hohe Standfestigkeit durch Zusatzgewicht im Bodenteil Ï mit verzinktem Sieb und Aluminium-Einlegeteil zur Sandreduzierung · optional mit Bodenronde als Diebstahlsicherung (Zubehör) Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 6,1kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarzgrau
Ausführung:
ohne Dach
Material:
ASA-Kunststoff
Ø:
420 mm
Höhe:
722 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 72,50*
€ 99,10*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 76,59*
€ 100,19*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,91*
€ 100,60*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,16*
€ 102,01*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 88,074*
€ 114,364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3321
ab € 55,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.