Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur London 113/2221A/2440 Alu.F2 72mm 37-42mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1366599
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     1775393
EAN/GTIN:
     4012789678963
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Drückergarnitur für Abschlusstüren · mit Teilstahleinlage als Anbohrschutz · Knopfschild-Randhöhe: 12 mm · mit 3-facher sichtbarer Verschraubung · mit Stahl-Nocken · Lochung PZ · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 0 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: ohne Zylinderabdeckung · Schildstärke: 12 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung:
Drückergarnitur
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Entfernung:
72 mm
für Türstärke:
37-42 mm
Vierkant:
8 mm
Farb-Nr.:
F2
Modell:
London 113/2221A/2440
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Widerstandsklasse:
ES 0
Zylinderabdeckung:
ohne ZA
Norm:
DIN 18257
Lochung:
PZ
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Schutzgarnituren, Sicherheitsbeschlag, Sicherheitsgarnitur, SK-Beschlag, SK-Garnitur
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14
1
€ 4,95*
ab € 21,02*
€ 29,68*
1 Tag
16
1
€ 4,99*
ab € 21,85*
€ 29,86*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 23,23*
€ 31,33*
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 23,47*
€ 31,50*
1 Tag
16
1
€ 7,99*
ab € 25,06*
€ 33,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
1775385
ab € 21,71*
Ähnlich
Hoppe
1775166
ab € 25,73*
Ähnlich
Hoppe
1775174
ab € 25,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.