Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A1522-1.7 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1379533
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5061843
EAN/GTIN:
     4031132150000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS · DIN 340 · Typ UFL · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Spiralbohrer mit spezieller Geometrie zur Optimierung von Spanbildung und Spanabfuhr · ermöglicht größere Bohrtiefen ohne Lüften · besonders breite Einsatzmöglichkeit in allen langspanenden Werkstoffen bis 1300 N/mm², bei größeren Bohrtiefen auch für kurzspanende Werkstoffe bis zu gleicher Festigkeit · bis Ø 1,9 mm blanke Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: R · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,04mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Schaft-Ø-Toleranz: f11 · Modell: A1522
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
1,7 mm
Gesamtlänge:
76 mm
Spirallänge:
50 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
UFL
Beschichtung:
unbeschichtet
Marke:
TITEX
Ausführung:
A1522-1.7
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
22
10
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 10,48*
Lager 4757
5 Tage
27
10
€ 4,95*
ab € 7,19*
€ 10,52*
10
€ 3,19*
ab € 8,62*
€ 10,63*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.020
ab € 33,97*
Sonstiges
WALTER
C330.13.020
ab € 35,33*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,29*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 39,77*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,06*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 252,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,56*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,90*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,73*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,64*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,26*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,61*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.