Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A1522-4.7 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1379563
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5061902
EAN/GTIN:
     4031132150307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS · DIN 340 · Typ UFL · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Spiralbohrer mit spezieller Geometrie zur Optimierung von Spanbildung und Spanabfuhr · ermöglicht größere Bohrtiefen ohne Lüften · besonders breite Einsatzmöglichkeit in allen langspanenden Werkstoffen bis 1300 N/mm², bei größeren Bohrtiefen auch für kurzspanende Werkstoffe bis zu gleicher Festigkeit · bis Ø 1,9 mm blanke Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: R · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Schaft-Ø-Toleranz: f11 · Modell: A1522
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
4,7 mm
Gesamtlänge:
126 mm
Spirallänge:
82 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
UFL
Beschichtung:
unbeschichtet
Marke:
TITEX
Ausführung:
A1522-4.7
Norm:
DIN 340
Schaft-Ø:
4,7 mm
Schneidstoff:
HSS
Baulänge:
lang
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
90
5
€ 4,95*
ab € 11,60*
€ 16,38*
8 Tage
75
5
€ 5,99*
ab € 12,90*
€ 16,50*
5
€ 3,19*
ab € 13,89*
€ 17,52*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 81,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.050
ab € 25,79*
Sonstiges
WALTER
C330.10.050
ab € 27,08*
Sonstiges
WALTER
C330.13.050
ab € 28,19*
Sonstiges
WALTER
C330.16.050
ab € 29,81*
Sonstiges
WALTER
C330.20.050
ab € 31,94*
Sonstiges
WALTER
C330.26.050
ab € 34,22*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,48*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,98*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,67*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,27*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,39*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.