Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeformer S2061306-M10 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1383057
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5101741
EAN/GTIN:
     4042446131142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer
HSS-Co · TiCN-beschichtet · Einlaufkegel · Form C · für das Synchron-Gewindeschneiden · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld 6HX · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · vorzugsweise in langspanende Werkstoffe mit mindestens 10% Dehnung bis 1200 N/mm² Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: S2061306-M10 · Gewindelänge: 9mm · Schaft-Ø: 10mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 2174 (ähnlich)
Gewinde-Nenn-Ø:
M10
Steigung:
1,5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Vierkant:
8 mm
Kernloch-Ø:
9,3 mm
Typ:
PROTODYN S Synchrospeed - S2061306
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Schmiernuten:
mit Schmiernuten
Form:
C
Marke:
PROTOTYP
Toleranzfeld:
6HX
Schneidstoff:
HSS-Co
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindefurcher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
32
Frei Haus
ab € 82,38*
€ 113,06*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 91,48*
€ 113,92*
Frei Haus
ab € 125,87*
€ 155,10*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.100
ab € 63,16*
Sonstiges
WALTER
C340.25.100
ab € 70,27*
Sonstiges
WALTER
C340.32.100
ab € 77,51*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,12*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,58*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,79*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,00*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,55*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,23*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,95*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,42*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,87*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,12*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,83*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.