Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollpult 5837 Tragkraft 100kg blau/RAL 5007 fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1383203
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5837
EAN/GTIN:
     4017976658377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Rollpult aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · Schraubkonstruktion · pulverbeschichtet · blau RAL 5007. Schreibfläche Holzwerkstoffplatte 1100 x 589 mm · mit Anschlagleiste · 2 Ablageböden variabel einschraubbar · 2 Ordnerreihen möglich. Schreibfläche ca. 10° geneigt. Tragkraft pro Boden 50 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung · Naben mit Gleitlager. 2 Stück mit Feststeller · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Hauptartikel · Bereifung: TPE · FIXSTOP möglich?: Nein · Gesamttiefe: 610mm · Ladeflächenbreite: 600mm · Ladeflächenlänge: 1000mm · Lieferung: montiert · Nettogewicht: 39kg · Radgröße: 125 x 32mm · Schreibhöhe: 1100/1195mm · TOTALSTOP möglich?: Nein
Weitere Informationen:
Breite:
1105 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Marke:
FETRA
Höhe:
1195 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, mobiles pult, Stehpulte, Werkstattstehpult, Werkstatt-Stehpulte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,22*
€ 312,54*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,40*
€ 312,76*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 256,98*
€ 316,02*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 270,90*
€ 322,26*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,77*
€ 369,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,22*
€ 439,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,84*
€ 432,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,47*
€ 395,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,58*
€ 391,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,77*
€ 372,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,75*
Zubehör
Fetra
5880
ab € 16,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.