Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 8481-3D Tragkraft 600kg pulve


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketwagen 8481-3D Tragkraft 600kg pulve
Paketwagen 8481-3D Tragkraft 600kg pulve
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1383276
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8481-3D
EAN/GTIN:
     4017976848167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Paketwagen
paketwagen fetra
paketwagen
Gesamttragfähigkeit 600 kg · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung, brillantblau, RAL 5007 · Drahtgitter-Wände, Dach und -Flügeltüren, Maschenweite 100 x 100 x 5 mm · Türflügel an die Seitenwände anklappbar · Riegelverschluss im Rohrrahmen der Flügeltüren integriert, abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) · Boden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Rad-Ø 200 x B 40 mm, Naben mit Rillenkugellager · Ladehöhe 269 mm, Nutzhöhe 1530 mmWeitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 200mm· Gewicht: 60,5kg· Bereifung: TPE· Ladehöhe: 269mm· Artikelart: Hauptartikel· FIXSTOP möglich?: Ja· Gesamtbreite: 630mm· Gesamtlänge: 1169mm· Lieferung: zerlegt· TOTALSTOP möglich?: Ja
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Ladeflächenbreite:
600 mm
Gesamthöhe:
1552 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: paketwagen traglast 600kg, Drahtgitterwagen, Plattformwagen, Schrankwagen, Transportgerät, 8000355819
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,97*
€ 473,48*
19 Tage
7
Frei Haus
ab € 406,03*
€ 475,69*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 433,444*
€ 490,064*
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 451,24*
€ 509,48*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,36*
€ 583,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,71*
€ 694,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,70*
€ 660,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,62*
€ 613,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,53*
€ 587,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 477,61*
€ 568,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,36*
€ 557,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,56*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,32*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,17*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.