Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn 6891 Tragkraft 500kg pulverbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollenbahn 6891 Tragkraft 500kg pulverbe
Rollenbahn 6891 Tragkraft 500kg pulverbe
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1383718
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6891
EAN/GTIN:
     4017976068916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Durch Klemmverschraubung auf Plattform zu befestigen · schwenkbar um 360° · arretierbar. 6 kugelgelagerte Stahlrollen 57 mm Ø und 430 mm Länge. Achsabstand: 110 mm. Höhe: 92 mm. Schwenkbar. Passend für die Hubtischwagen 6833-6837.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja· Artikelart: Zubehör· Gesamthöhe: 92mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Gewicht:
51 kg
Farbe:
anthrazitgrau
Marke:
FETRA
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 471,73*
€ 531,53*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,16*
€ 541,94*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,99*
€ 554,74*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 501,05*
€ 561,72*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 549,87*
€ 678,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,72*
€ 807,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,98*
€ 766,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,25*
€ 726,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,67*
€ 696,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 566,78*
€ 674,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,87*
€ 654,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.