Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A100M.8.63.070.63.C6 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1388313
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5007034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Master Walter CaptoTM A100M.8 · metrisch · Modulare Aufnahme NCT · ISO 26623 · d1=C6 · d11=63 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 63mm · B1: 70mm · B3: 70mm · B4: 108mm · B71: 70mm · C11: CCS · C3: 63mm · C4: 38mm · C51: NCT · D6: 300001/min · G35: 1 · J1: DIN 4000-89 KENNZAHL · J11: B · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A100M.8.63.070.63.C6
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 500,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,71*
€ 702,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,22*
€ 691,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,93*
€ 648,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,87*
€ 629,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,31*
€ 595,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
6424837
ab € 696,67*
Sonstiges
WALTER
6418728
ab € 417,96*
Sonstiges
WALTER
6418707
ab € 461,69*
Sonstiges
WALTER
6418717
ab € 461,60*
Sonstiges
WALTER
6424833
ab € 626,83*
Sonstiges
WALTER
6424475
ab € 417,53*
Sonstiges
WALTER
6425676
ab € 624,97*
Sonstiges
WALTER
6426218
ab € 695,09*
Sonstiges
WALTER
6424436
ab € 463,45*
Sonstiges
WALTER
6424438
ab € 462,68*
Sonstiges
WALTER
5040088
ab € 431,48*
Sonstiges
WALTER
5012661
ab € 432,88*
Sonstiges
WALTER
5012662
ab € 430,39*
Sonstiges
WALTER
6728031
ab € 417,91*
Sonstiges
WALTER
6728021
ab € 460,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.