Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrsenker A1166-12.9 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1389025
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5057815
EAN/GTIN:
     4031132236896
Suchbegriffe:
Bohrsenker
walter bohrsenker
bohrsenker
VHM-Bohrsenker A1166 · 3xD · Zylinderschaft · Spitzenwinkel 150° · Dc=12,9mm Weitere technische Eigenschaften: · B3: 71,448mm · B4: 51mm · B6: 65mm · B71: 100,27mm · B9: 51 · C11: ZYL · C12: 1 · C14: 0 · C15: 5 · C3: 12,9mm · C31: h6 · C4: 30,55mm · D2: R · D3: 30° · E1: 150° · F1: R · H11: - · H3: UNBESCHICH · H4: H · J21: A1166-12.9 · NSM: DIN4000-81
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
12,9 mm
Schaft-Ø:
12,9 mm
Gesamtlänge:
102 mm
Marke:
TITEX
Ausführung:
A1166-12.9
Schneidenanzahl:
3
Norm:
TP-NORM 4
Schneidenlänge:
51 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, Kegelsenker, Senker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
5
Frei Haus
ab € 167,91*
€ 227,35*
Frei Haus
ab € 187,57*
€ 229,04*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,35*
€ 270,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,31*
€ 258,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,21*
€ 241,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,77*
€ 221,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 179,78*
€ 213,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.130
ab € 28,36*
Sonstiges
WALTER
C330.16.130
ab € 29,71*
Sonstiges
WALTER
C330.20.130
ab € 31,98*
Sonstiges
WALTER
C330.26.130
ab € 34,15*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,96*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,06*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,25*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,08*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 325,36*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,24*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,93*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,79*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.