Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrsenker A1166-3.2 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1389063
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5057857
EAN/GTIN:
     4031132235929
Suchbegriffe:
Bohrsenker
bohrsenker
VHM-Bohrsenker A1166 · 3xD · Zylinderschaft · Spitzenwinkel 150° · Dc=3,2mm Weitere technische Eigenschaften: · B3: 25,599mm · B4: 18mm · B6: 24mm · B71: 48,57mm · B9: 18 · C11: ZYL · C12: 1 · C14: 0 · C15: 5 · C3: 3,2mm · C31: h6 · C4: 23,4mm · D2: R · D3: 30° · E1: 150° · F1: R · H11: - · H3: UNBESCHICH · H4: H · J21: A1166-3.2 · NSM: DIN4000-81
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
3,2 mm
Schaft-Ø:
3,2 mm
Gesamtlänge:
49 mm
Marke:
TITEX
Ausführung:
A1166-3.2
Schneidenanzahl:
3
Norm:
TP-NORM 4
Schneidenlänge:
18 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, Kegelsenker, Senker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007506
ab € 313,51*
Sonstiges
WALTER
5007507
ab € 315,64*
Sonstiges
WALTER
5043225
ab € 272,35*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 289,41*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 312,34*
Sonstiges
WALTER
5043231
ab € 270,58*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 289,75*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 312,14*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 330,81*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 330,51*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 386,87*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 387,49*
Sonstiges
WALTER
5043230
ab € 411,72*
Sonstiges
WALTER
6840714
ab € 171,42*
Sonstiges
WALTER
6840715
ab € 190,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.