Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A305.0.25.180.10 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1392591
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5007507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
ER-Spannzangenfutter DIN 1835 B A305 · metrisch · Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 · d1=25 · d11=ER16 Weitere technische Eigenschaften: · d12: 28mm · A1: 28mm · A5: 28mm · B1: 124mm · B3: 124mm · B4: 180mm · B71: 138mm · C11: ZYL · C3: 25mm · C31: h6 · C4: 56mm · C51: SZD · C711: h6 · C81: 56mm · D6: 500001/min · G35: 1 · J1: ISO3338-2 · J11: WE · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A305.0.25.180.10
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,87*
€ 474,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,41*
€ 471,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,03*
€ 442,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,94*
€ 427,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,41*
€ 394,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK170.S50.080.25
ab € 198,00*
Sonstiges
WALTER
5007117
ab € 251,63*
Sonstiges
WALTER
5007127
ab € 313,04*
Sonstiges
WALTER
5007380
ab € 311,10*
Sonstiges
WALTER
5007383
ab € 333,47*
Sonstiges
WALTER
6257930
ab € 191,53*
Sonstiges
WALTER
6257936
ab € 267,13*
Sonstiges
WALTER
6257847
ab € 191,07*
Sonstiges
WALTER
5012633
ab € 398,75*
Sonstiges
WALTER
5012642
ab € 416,81*
Sonstiges
WALTER
5887145
ab € 451,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.