Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrsenker A1166-3.5 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1389066
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5057860
EAN/GTIN:
     4031132235950
Suchbegriffe:
Bohrsenker
walter bohrsenker
bohrsenker
VHM-Bohrsenker A1166 · 3xD · Zylinderschaft · Spitzenwinkel 150° · Dc=3,5mm Weitere technische Eigenschaften: · B3: 28,749mm · B4: 21mm · B6: 27mm · B71: 51,53mm · B9: 21 · C11: ZYL · C12: 1 · C14: 0 · C15: 5 · C3: 3,5mm · C31: h6 · C4: 23,25mm · D2: R · D3: 30° · E1: 150° · F1: R · H11: - · H3: UNBESCHICH · H4: H · J21: A1166-3.5 · NSM: DIN4000-81
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
3,5 mm
Schaft-Ø:
3,5 mm
Gesamtlänge:
52 mm
Marke:
TITEX
Ausführung:
A1166-3.5
Schneidenanzahl:
3
Norm:
TP-NORM 4
Schneidenlänge:
21 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, Kegelsenker, Senker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,25*
€ 34,28*
€ 3,19*
ab € 25,88*
€ 34,53*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,77*
Sonstiges
WALTER
C330.10.040
ab € 27,13*
Sonstiges
WALTER
C330.13.040
ab € 28,28*
Sonstiges
WALTER
C330.16.040
ab € 29,71*
Sonstiges
WALTER
C330.20.040
ab € 32,02*
Sonstiges
WALTER
C330.26.040
ab € 34,45*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,72*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,49*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,04*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,12*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.