Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A1276TFL-6.6 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1390756
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5061446
EAN/GTIN:
     4031132201580
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM-Spiralbohrer A1276TFL · Alpha® 22 · DIN 338 · 8xD · Zylinderschaft · Spitzenwinkel 140° · TFL · Dc=6,6mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Modell: A1276TFL-6.6 · H11: -
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN
Nenn-Ø:
6,6 mm
Gesamtlänge:
101 mm
Spirallänge:
52 mm
Schaftausführung:
ZYL
Spitzenwinkel:
140 °
Sorte:
TFL
Marke:
TITEX
Ausführung:
A1276TFL-6.6
Norm:
DIN 338
Schaft-Ø:
6,6 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007506
ab € 314,04*
Sonstiges
WALTER
5007507
ab € 314,77*
Sonstiges
WALTER
5043225
ab € 272,32*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 291,27*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 310,70*
Sonstiges
WALTER
5043231
ab € 272,39*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 291,87*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 311,62*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 330,90*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 329,45*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 388,94*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 389,69*
Sonstiges
WALTER
5043230
ab € 413,07*
Sonstiges
WALTER
6840714
ab € 172,44*
Sonstiges
WALTER
6840715
ab € 190,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.