Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A175.0.25.150.14 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1391460
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5007068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Fräserverlängerung DIN 1835 B A175 · metrisch · Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 6535 HB · d1=25 · d11=14 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 25mm · B1: 96mm · B3: 94mm · B4: 150mm · B71: 118mm · C11: ZYL · C3: 25mm · C31: h6 · C4: 56mm · C51: ZYL · C71: 14mm · C711: h6 · C81: 56mm · D6: 500001/min · G35: 1 · J1: ISO3338-2 · J11: WE · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A175.0.25.150.14
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007117
ab € 237,40*
Sonstiges
WALTER
5007127
ab € 296,67*
Sonstiges
WALTER
5007380
ab € 296,01*
Sonstiges
WALTER
5007383
ab € 315,70*
Sonstiges
WALTER
6257930
ab € 181,61*
Sonstiges
WALTER
6257936
ab € 253,97*
Sonstiges
WALTER
6257847
ab € 181,20*
Sonstiges
WALTER
6257864
ab € 253,96*
Sonstiges
WALTER
5012633
ab € 377,81*
Sonstiges
WALTER
5012642
ab € 394,77*
Sonstiges
WALTER
5887145
ab € 429,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.