Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A170M.0.63.080.25 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1391416
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5007380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Weldonschaft-Aufnahme A170M · metrisch · Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 1835 Form B / DIN 6535-HB · d1=63 · d11=25 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 63mm · A4: 63mm · B1: 80mm · B3: 80mm · B4: 96mm · B71: 80mm · C11: NCT · C3: 63mm · C4: 16mm · C51: ZYL · C71: 25mm · D6: 300001/min · G35: 1 · J1: - · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A170M.0.63.080.25
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,61*
€ 445,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,88*
€ 434,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,08*
€ 398,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,02*
€ 384,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 316,35*
€ 376,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,01*
€ 352,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006960
ab € 458,13*
Sonstiges
WALTER
5006966
ab € 394,60*
Sonstiges
WALTER
5006971
ab € 457,68*
Sonstiges
WALTER
5006982
ab € 410,86*
Sonstiges
WALTER
5006988
ab € 394,80*
Sonstiges
WALTER
5006993
ab € 459,70*
Sonstiges
WALTER
5024336
ab € 537,82*
Sonstiges
WALTER
5007014
ab € 565,82*
Sonstiges
WALTER
5024342
ab € 639,47*
Sonstiges
WALTER
5007019
ab € 642,35*
Sonstiges
WALTER
5007034
ab € 475,04*
Sonstiges
WALTER
5007039
ab € 522,81*
Sonstiges
WALTER
5034434
ab € 358,23*
Sonstiges
WALTER
5034440
ab € 411,23*
Sonstiges
WALTER
5020995
ab € 344,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.