Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A175.0.25.150.16 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1391461
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5007069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Fräserverlängerung DIN 1835 B A175 · metrisch · Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 6535 HB · d1=25 · d11=16 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 25mm · B1: 96mm · B3: 94mm · B4: 150mm · B71: 118mm · C11: ZYL · C3: 25mm · C31: h6 · C4: 56mm · C51: ZYL · C71: 16mm · C711: h6 · C81: 56mm · D6: 500001/min · G35: 1 · J1: ISO3338-2 · J11: WE · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A175.0.25.150.16
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,35*
€ 196,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,44*
€ 189,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK170.S50.080.25
ab € 198,00*
Sonstiges
WALTER
5007117
ab € 251,63*
Sonstiges
WALTER
5007127
ab € 313,04*
Sonstiges
WALTER
5007380
ab € 311,10*
Sonstiges
WALTER
5007383
ab € 333,47*
Sonstiges
WALTER
6257930
ab € 191,53*
Sonstiges
WALTER
6257936
ab € 267,13*
Sonstiges
WALTER
6257847
ab € 191,07*
Sonstiges
WALTER
5012633
ab € 398,75*
Sonstiges
WALTER
5012642
ab € 416,81*
Sonstiges
WALTER
5887145
ab € 451,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.