Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer A3289DPL-1/2IN TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1392873
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5537234
EAN/GTIN:
     4031132277851
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3289DPL · X·treme Plus · DIN 6537 K · 3xD · Schaft DIN 6535 HA · Spitzenwinkel 140° · DPL · Dc=12,7mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftlänge: 45mm · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Spannutlänge: 60mm · Schaft-Ø: 14mm · Modell: A3289DPL-1/2IN · B9: 43 · H11: - · LPR: 62,001mm · OAL: 107mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12,7 mm
Gesamtlänge:
107 mm
Spirallänge:
43 mm
Schaftausführung:
ZYL
Spitzenwinkel:
140 °
Beschichtung:
TiAlN (AlCrN)
Marke:
TITEX
Norm:
DIN 6537 K
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,63*
€ 290,29*
Frei Haus
ab € 243,01*
€ 292,38*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,29*
€ 345,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,47*
€ 321,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,47*
€ 299,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,31*
€ 277,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 220,35*
€ 262,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,63*
€ 243,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.16.150
ab € 29,99*
Sonstiges
WALTER
C330.26.140
ab € 34,35*
Sonstiges
WALTER
D4580-45-14.00A20-VC09
ab € 457,44*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-14.00A19-VC09
ab € 468,38*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,81*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,44*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 443,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,38*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 354,09*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,35*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.