Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer A3289DPL-25/64IN TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1392919
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5537207
EAN/GTIN:
     4031132277592
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal A3289DPL · X·treme Plus · DIN 6537 K · 3xD · Schaft DIN 6535 HA · Spitzenwinkel 140° · DPL · Dc=9,922mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftlänge: 40mm · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Spannutlänge: 47mm · Schaft-Ø: 10mm · Modell: A3289DPL-25/64IN · B9: 35 · H11: - · LPR: 48,996mm · OAL: 89mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
9,922 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Spirallänge:
35 mm
Schaftausführung:
ZYL
Spitzenwinkel:
140 °
Beschichtung:
TiAlN (AlCrN)
Marke:
TITEX
Norm:
DIN 6537 K
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,31*
€ 160,45*
Frei Haus
ab € 130,93*
€ 161,66*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,45*
€ 190,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-10.00A16-VC09
ab € 435,15*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-10.00A15-VC09
ab € 435,04*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,59*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,24*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,35*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 395,84*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,79*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 530,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.