Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK610.Z16.E12.025 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1397190
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5634450
EAN/GTIN:
     4042446190132
Suchbegriffe:
DIN 6535
DIN 6535HA
DIN 6535HA Aufnahme
din 6535
Aufnahme DIN 6535HA AK610 · metrisch · Für ConeFit-Fräsköpfe · d1=16 · d11=E12 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 11,6mm · B1: 25mm · B3: 92mm · B4: 140mm · B71: 140mm · C11: ZYL · C3: 16mm · C31: h6 · C4: 48mm · C51: SAC · C711: h6 · D6: 800001/min · G35: 1 · J1: - · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
AK610.Z16.E12.025
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,58*
€ 175,06*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,00*
€ 215,98*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,98*
€ 257,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,39*
€ 237,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,61*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,76*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,10*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 438,46*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,45*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 258,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 447,21*
Sonstiges
WALTER
AK182.C5.075.20
ab € 525,32*
Sonstiges
WALTER
AK182.C6.080.20
ab € 574,17*
Sonstiges
WALTER
FS2212
ab € 120,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.