Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ER-Spannzangen DIN 6499 C330.20.190 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1399299
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5035314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
ER-Spannzangen DIN 6499 C330 · metrisch · d1=ER32/33mm · d11=19-18mm Weitere technische Eigenschaften: · A31: 18mm · A32: 19mm · A4: 32,9mm · A5: 32mm · B5: 40mm · C11: SZD · C12: 2 · C14: 9 · C15: 5 · C2: 320 · C51: ZYL · C52: 1 · C54: 1 · C55: 6 · C6: 180 · C8: 27,34mm · D7: 0,098kg · J1: - · J21: C330.20.190 · J3: W · NSM: DIN4000-93
Weitere Informationen:
Ausführung:
C330.20.190
Gewicht:
0,101 lbs
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen, Aufnahmenzubehör Walter, Walter, Zubehör für Aufnahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 288,17*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 179,33*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.070.ER32
ab € 163,12*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.100.ER32
ab € 178,77*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT50.100.ER32
ab € 246,57*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT50.075.ER32
ab € 247,87*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 326,26*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 328,81*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 410,60*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 407,73*
Sonstiges
WALTER
6261647
ab € 239,82*
Sonstiges
WALTER
6265003
ab € 239,33*
Sonstiges
WALTER
6265008
ab € 300,47*
Sonstiges
WALTER
6265182
ab € 332,33*
Sonstiges
WALTER
6258572
ab € 217,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.