Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurcher D7061100-M4 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1401436
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5201788
EAN/GTIN:
     4042446156596
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer · Protodyn® C · kurzer Anschnitt · ≤3xD · M/6HX · DIN 2174° · geeignet für Grundloch · geeignet für Durchgangsbohrung · M 4 · P=0,7mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: D7061100-M4 · Schaft-Ø: 4,5mm · H11: -
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 2174
Gewinde-Nenn-Ø:
M 4
Steigung:
0,7 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Schaftlänge:
21 mm
Form:
C
Marke:
PROTOTYP
Toleranzfeld:
6HX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindefurcher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
55
€ 4,95*
ab € 32,42*
€ 50,57*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 32,89*
€ 52,72*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 304,45*
Sonstiges
WALTER
5007596
ab € 1.157,11*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 289,32*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 310,11*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 291,64*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 310,94*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 387,96*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 387,05*
Sonstiges
WALTER
6261638
ab € 182,42*
Sonstiges
WALTER
6261639
ab € 194,93*
Sonstiges
WALTER
6261640
ab € 205,86*
Sonstiges
WALTER
6261646
ab € 214,56*
Sonstiges
WALTER
6261647
ab € 227,45*
Sonstiges
WALTER
6264965
ab € 202,74*
Sonstiges
WALTER
6264966
ab € 213,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.