Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle F1342-2.2 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1403831
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5071735
EAN/GTIN:
     4031132185880
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1342 · Zylinderschaft · DIN 212 · gerade Nut · Dc=2,2mm Weitere technische Eigenschaften: · B3: 26,8mm · B4: 26mm · B71: 53mm · B8: 0,8mm · C11: ZYL · C12: 1 · C14: 0 · C15: 5 · C4: 27mm · D2: N · D3: 0° · E6: 15 · F1: R · H11: - · H21: 0 · H22: 0 · H4: S · J21: F1342-2.2 · NSM: DIN4000-126
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
2,2 mm
Gesamtlänge:
53 mm
Schneidenlänge:
12 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaft-Ø:
2,2 mm
Marke:
TITEX
Ausführung:
F1342-2.2
Toleranzfeld:
h9
Norm:
DIN 212
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, din 212, Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
9
€ 4,95*
ab € 21,85*
€ 33,00*
€ 3,19*
ab € 24,58*
€ 33,23*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.030
ab € 27,22*
Sonstiges
WALTER
C330.13.030
ab € 28,35*
Sonstiges
WALTER
C330.16.030
ab € 29,93*
Sonstiges
WALTER
C330.20.030
ab € 32,03*
Sonstiges
WALTER
C330.26.030
ab € 34,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,60*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,51*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,62*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,39*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,72*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,03*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,78*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.