Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN-7.17 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1404808
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5072797
EAN/GTIN:
     4031132141336
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN · Zylinderschaft · DIN 212 · linksgedrallte Nut · Dc=7,17mm Weitere technische Eigenschaften: · Lc: 31mm · l5: 40mm · D2: L · l1: 109mm · d1: 7,1mm · D1: 6 · Dc: 7,17mm · B3: 69,7mm · B4: 69mm · B5: 109mm · B71: 109mm · B8: 0,7mm · C11: ZYL · C12: 1 · C14: 0 · C15: 5 · C2: 71 · C3: 7,1mm · C31: h9 · C4: 40mm · E6: 45 · F1: R · H11: - · H3: UNBESCHICH · H4: S · H5: unbeschichtet · J1: DIN 212 · J12: 0 · NSM: DIN4000-126
Weitere Informationen:
Ausführung:
F1352HUN-7.17
Nenn-Ø:
7,17 mm
Marke:
TITEX
Toleranzfeld:
h9
Schneidenanzahl:
6
Norm:
DIN 212
Schaft-Ø:
7,1 mm
Schneidenlänge:
31 mm
Modell:
F1352HUN-7.17
Gesamtlänge:
109 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, din 212, Bohrwerkzeug, Walter, Werkzeuge zum Bohren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,60*
€ 59,00*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 46,16*
€ 59,40*
€ 3,19*
ab € 49,06*
€ 62,90*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.080
ab € 27,03*
Sonstiges
WALTER
C330.13.080
ab € 28,35*
Sonstiges
WALTER
C330.16.080
ab € 29,72*
Sonstiges
WALTER
C330.20.080
ab € 31,89*
Sonstiges
WALTER
C330.26.080
ab € 34,44*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,95*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,87*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,96*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,16*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,47*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,66*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,59*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.