Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefräser H5075018-M6 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1410333
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5910474
EAN/GTIN:
     4042446198978
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser
VHM-Bohrgewindefräser · TMD · M · TAX · ≤2xD · Schaft DIN 6535 HA · Kühlschmierstoffaustritt: axialer schräger Austritt · P=1mm · Dc=6,3mm · Drallwinkel 27° Weitere technische Eigenschaften: · H11: -
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
4,75 mm
Nenn-Ø:
5 mm
Steigung:
1 mm
Gesamtlänge:
62 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Schneidenanzahl:
3
Schaftausführung:
ZYL
Beschichtung:
TiAlN
Nutzlänge:
14,7 mm
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
H5075018-M6
Norm:
DIN6535
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrbereichsgewindefräser, VHM-Gewindefräser, Vollhartmetall-Gewindefräser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18
Frei Haus
ab € 450,31*
€ 588,11*
Frei Haus
ab € 502,43*
€ 592,50*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,11*
€ 699,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,39*
€ 660,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,05*
€ 598,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,18*
€ 573,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 466,62*
€ 555,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,31*
€ 535,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,18*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,64*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 260,33*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 360,42*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,34*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,82*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,43*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 227,97*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,11*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,55*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,92*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.