Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremssattel-Einsatz, 2871-E20, Außen-6k.22mm L.39.5mm SW E20, Außen TORX® Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1439682
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2871-E20
EAN/GTIN:
     4000896148790
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Anwendung: Bremssattelverschraubung E20 Betätigen der Bremssattel-Verschraubung an MAN Nkw Für z.B. MAN TGM ∙ TGA Betätigung z.B. mit HAZET Einsteck-Ringschlüssel 6630d-22 in Verbindung mit Werkzeug Halter 6397 (Lösen) bzw. Drehmomentschlüssel 6293-1CT oder 6295-1CT (Anziehen) Made in Germany Antrieb: 22 mm Außen-Sechskant Abtrieb: Außen TORX® Profil Schlüsselweite: ∙ E20 Abmessungen / Länge: 39.5 mm Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb: 22 mm Außen-Sechskant · Durchmesser (d) mm: 25,7mm · Fahrzeug-Hersteller Gesamt: MAN · Fahrzeug-Hersteller Nkw: MAN · Nachfolger-Artikelnummer: 2871-E18 · Netto-Gewicht (kg): 0,11kg · Tiefe: 15,9mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
E20
Größe:
E20
Länge:
39,5 mm
Antrieb:
Außen-Sechskant 22 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
Außen TORX® Profil
Gesamtlänge:
39.5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, sechskant steckschlüsseleinsatz, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 11,10*
€ 14,23*
Lager 4757
18
1
€ 5,49*
ab € 10,54*
€ 14,87*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 10,62*
€ 14,99*
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 10,65*
€ 15,14*
1
€ 5,90*
ab € 10,51*
€ 15,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.