Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1170591 Herst.-Nr.: 2871-E20 EAN/GTIN: 4000896148790 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Bremssattelverschraubung E20 - Betätigen der Bremssattel-Verschraubung an MAN-Nkw
- Für z.B. MAN TGM ∙ TGA
- Betätigung z.B. mit Hazet Einsteck-Ringschlüssel 6630d-22
in Verbindung mit Werkzeug Halter 6397 (Lösen) bzw. Drehmomentschlüssel 6293-1CT oder 6295-1CT (Anziehen) - Made In Germany
- Antrieb: Außen-Sechskant 22 mm
- Abtrieb: Außen TORX Profil
- Schlüsselweite: ∙ E20
- Abmessungen / Länge: 39.5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Hazet | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,12* | € 14,22* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,48* | € 14,45* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,55* | € 14,56* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,74* | € 14,76* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,51* | € 15,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|