Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Ringschlüssel, 6630D-15, 14x18mm L.62mm SW15mm, A-D-6K.Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1439950
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6630D-15
EAN/GTIN:
     4000896028993
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Einsteckvierkant
Oberfläche: verchromt Made in Germany Antrieb: 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil Schlüsselweite: 15 mm Abmessungen / Länge: 62 mm Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 25 mm Kopfstärke a: 12 mm Kopfstärke (a1): 21.5 mm Kopfbreite b: 30 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil · Antrieb: 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant · Anzugs-Drehmoment max Nm: 152Nm · Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: false · Kopfstärke (a1): 21,5mm · Kopfstärke a: 12mm · Netto-Gewicht (kg): 0,13kg · Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 25mm · Verwendung: 5292-3CT, 6291-1CT, 6292-1CT, 6293-1CT, 6291-1CTCAL, 6292-1CTCAL, 6293-1CTCAL, 6294-1CT, 6295-1CT, 6294-1CTCAL, 6295-1CTCAL, 6392-200, 6392-320, 6392-200V, 6392-320V, 7292-2STAC, 7294-2STAC, 7295-2STAC, 7292-2STACCAL, 7294-2STACCAL, 7295-2STACCAL, 7292-5STAC, 7294-5STAC, 7295-5STAC, 6292-1CT/28, 6397
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
15 mm
Länge:
62 mm
Kopfbreite:
30 mm
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Einsteckwerkzeug, hazet ringschlüsselsatz, ringschlüssel satz, Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 30,92*
€ 37,70*
1 Tag
21
1
€ 6,90*
ab € 30,75*
€ 40,33*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 31,77*
€ 41,40*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 33,17*
€ 43,10*
1
€ 4,90*
ab € 32,43*
€ 43,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 188,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.