Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p875401 Herst.-Nr.: 6630D-15 EAN/GTIN: 4000896028993 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 15 mm
- Abmessungen / Länge: 62 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
- Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 25 mm
- Kopfstärke a: 12 mm
- Kopfstärke (a1): 21.5 mm
- Kopfbreite b: 30 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkzeugaufnahme: | 12-kant | Oberfläche: | verchromt | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Oberflächenveredelung: | matt verchromt | SB-Verpackt: | Nein | Art des Zubehörs: | Einsteck-Ringschlüssel 6630 DEinsteckvierkant 14x18 mm Außensechskant-Profil | Abtriebsgröße: | 15 | Antriebsgröße: | 14 x 18 | Antriebsform: | Einsteck-4-kant | Anwendung: | Für Drehmomentschlüssel mit passender Schaft-Aufnahme SYSTEM 7000 eTAC, TORCOFIX SE, DREMASTER SE, SYSTEM 6000 C | Hersteller: | Hazet | Gewicht: | 0,13 kg | Material: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 30,90* | € 37,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 30,82* | € 40,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 31,61* | € 41,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 33,21* | € 43,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 32,52* | € 44,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|