Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel TORCOFIX 4410-01 16 10-100 Nm GED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1454257
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7097270
EAN/GTIN:
     4002805441015
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 20-100 n...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 100 Nm / 15 - 75 lbf·ft · Verstellbarer · auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk · Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A · inkl. rückführbaren Prüfzertifikat · Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser · als die in der Norm geforderten +/- 4 % · Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · Robuste · lackierte Stahlrohr-Konstruktion · mit phosphatierter Zapfenaufnahme (Ø 16 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen · Ergonomisch geformter · handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe · Doppel-Skala Nm und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · Mit Noniusskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal · Ergonomisches System für Drehmomentverstellung · Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (Ø 16 mm) · Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen · Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden Weitere technische Eigenschaften: · Noniusteilung: 0,5Nm · prüfpflichtig: ja · Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb: 32mm · Anzugsrichtung: Links und Rechts · Auslösemechanik: Kurzwegauslösung · Breite Aufnahme: 16mm · Drehmoment (min.): 20Nm · Drehmoment (min.) lbf·ft: 15lbf·ft · Einsatzbereich: Montage, Serienmontage, Fertigung, Wartung und Instandhaltung · Gesamtbreite: 44mm · Gesamthöhe: 44mm · Hebellänge Antriebsseite: 32mm · Hebellänge Griffseite: 344,5mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Kalibrierlänge: 300,2mm · Netto-Gewicht: 0,7kg · Präzision +/-: +/- 3 % · Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017 · Sicherung: Stiftsicherung · Skalentyp: Dual · Stichmass: 32mm · Zielgruppen: Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Energie, Maschinenbau, Versorgungsunternehmen, Service, Agriculture, Oil & Gas · Drehmoment (max.): 100Nm · Drehmoment (max.) lbf·ft: 75lbf·ft · Drehmomentbereich (min./max.) lbf·ft: 15-75lbf·ft
Weitere Informationen:
Modell:
4410-01
Arbeitsbereich Nm:
100 Nm
Skalenteilung:
5 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
75 lbf.ft
Länge:
376,5 mm
Typ:
Antriebszapfen
Marke:
GEDORE
Material:
Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Arbeitsbereich:
20-100 Nm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 112,42*
€ 139,21*
Frei Haus
ab € 111,52*
€ 141,07*
8 Tage
35
Frei Haus
ab € 115,43*
€ 141,65*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 116,18*
€ 142,20*
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 117,00*
€ 143,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,59*
€ 150,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,03*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 698,83*
Ähnlich
Gedore
8754-02
ab € 64,47*
Ähnlich
Gedore
8791-10
ab € 28,76*
Ähnlich
Gedore
8791-13
ab € 28,00*
Ähnlich
Gedore
8791-19
ab € 28,68*
Ähnlich
Gedore
8792-13
ab € 31,99*
Ähnlich
Gedore
8792-17
ab € 31,80*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,84*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.985,50*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 56,24*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 713,19*
Ähnlich
Gedore
3278379
ab € 126,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.