Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel TORCOFIX 4440-01 16 75-400 Nm EKL i. Kasten GED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1454260
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7094090
EAN/GTIN:
     4002805444016
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 80-400nm
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 80 - 400 Nm / 60 - 300 lbf·ft · Verstellbarer · auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk · Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A · inkl. rückführbaren Prüfzertifikat · Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser · als die in der Norm geforderten +/- 4 % · Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · Robuste · lackierte Stahlrohr-Konstruktion · mit phosphatierter Zapfenaufnahme (Ø 16 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen · Ergonomisch geformter · handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe · Doppel-Skala Nm und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt · Mit Noniusskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal · Ergonomisches System für Drehmomentverstellung · Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (Ø 16 mm) · Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen · Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden Weitere technische Eigenschaften: · Noniusteilung: 1Nm · prüfpflichtig: ja · Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb: 33mm · Anzugsrichtung: Links und Rechts · Auslösemechanik: Kurzwegauslösung · Breite Aufnahme: 16mm · Drehmoment (min.): 80Nm · Drehmoment (min.) lbf·ft: 60lbf·ft · Einsatzbereich: Montage, Serienmontage, Fertigung, Wartung und Instandhaltung · Gesamtbreite: 44mm · Gesamthöhe: 44mm · Hebellänge Antriebsseite: 33mm · Hebellänge Griffseite: 615,5mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Kalibrierlänge: 572,2mm · Netto-Gewicht: 1,39kg · Präzision +/-: +/- 3 % · Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017 · Sicherung: Stiftsicherung · Skalentyp: Dual · Stichmass: 32mm · Zielgruppen: Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Energie, Maschinenbau, Versorgungsunternehmen, Service, Agriculture, Oil & Gas · Drehmoment (max.): 400Nm · Drehmoment (max.) lbf·ft: 300lbf·ft · Drehmomentbereich (min./max.) lbf·ft: 60-300lbf·ft
Weitere Informationen:
Modell:
4440-01
Arbeitsbereich Nm:
400 Nm
Skalenteilung:
10 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
300 lbf.ft
Länge:
648,5 mm
Typ:
Antriebszapfen
Marke:
GEDORE
Material:
Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Arbeitsbereich:
80-400 Nm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 221,33*
€ 262,95*
8 Tage
61
Frei Haus
ab € 222,02*
€ 263,65*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,39*
€ 264,62*
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 224,95*
€ 266,40*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 218,73*
€ 267,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,62*
€ 314,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,58*
€ 311,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,30*
€ 293,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,97*
€ 286,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,39*
€ 267,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,03*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 53,16*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 110,82*
Ähnlich
Gedore
8568-10
ab € 764,12*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 957,10*
Ähnlich
Gedore
8754-02
ab € 64,47*
Ähnlich
Gedore
8791-36
ab € 33,49*
Ähnlich
Gedore
8792-17
ab € 31,80*
Ähnlich
Gedore
8792-19
ab € 31,92*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 383,91*
Ähnlich
Gedore
ET2SZA 1000
ab € 4.193,73*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 868,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.