Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugellager-Abziehersatz 1101-1.29/3K 4 Köpfe / 1 Steckgriff 7 Satz Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1454324
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2964392
EAN/GTIN:
     4010886947746
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Kugellager-Abzieher
Kugellagerabzieher
kugellager-abzieher gedore
Kugellagerabzieher-Satz für über 40 Kugellager · Zum Abziehen von Kugellagern · die auf einer Welle und zugleich in einem Gehäuse sitzen · Zerstörungsfreies Abziehen von Rillenkugellagern ohne Ausbau der Welle · kein Aufbohren des Lagerkäfigs notwendig (spänefrei) · Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug · Einlage in Schubladen mit den Mindestmaßen 340 x 260 x 60 mm verwendbar · In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L · Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 367mm · Gesamtlänge: 316mm · Netto-Gewicht: 5,78kg · Verwendung/Einsatz: 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 , 6209 6210 6211 6212 6213 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6403 6404 6405 6406 6407
Weitere Informationen:
Inhalt:
37
Gewicht:
5,78 kg
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kugellager abzieher, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 498,79*
€ 552,18*
16 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 504,29*
€ 556,64*
7 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 528,27*
€ 579,95*
Lager 4757
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 529,22*
€ 579,95*
3 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 528,13*
€ 581,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,95*
€ 690,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,84*
€ 680,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,72*
€ 650,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,88*
€ 641,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,22*
€ 629,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2823705
ab € 20,92*
Sonstiges
Gedore
1084739
ab € 16,54*
Sonstiges
Gedore
1084755
ab € 19,57*
Sonstiges
Gedore
1084763
ab € 23,33*
Sonstiges
Gedore
1084771
ab € 24,66*
Sonstiges
Gedore
2964449
ab € 27,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.