Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendr.-Einsatz VDE INX 30 8 3/8Zoll XZN M8 VDE-isoliert CV-Sonderstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1454643
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2946564
EAN/GTIN:
     4010886947562
Suchbegriffe:
Schraubendrehereinsatz Innenvielzah...
Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn
Isolierte Steckschlüsselbuchse
Isolierter Steckschlüsseleinsatz
Mit eingepresstem Stift · Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10 · ISO 1174 · Spitze aus Vanadium-Sonderstahl · manganphosphatiert · VDE isoliert bis 1000 V · nach EN 60900/IEC 60900 · 2-fach Check-Tool-Isolierung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · 1000 V isoliert: Ja · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Netto-Gewicht: 0,08kg · VDE zertifiziert: Ja
Weitere Informationen:
Größe:
M8
Länge:
120 mm
Gewicht:
0,08 kg
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Norm:
DIN 3120 – C 10, ISO 1174, EN 60900/IEC60900
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, schraubendrehereinsatz innenvielzahn, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 12,33*
€ 18,36*
8 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 12,93*
€ 18,48*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 13,09*
€ 18,55*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,67*
€ 18,69*
4 Tage
28
1
€ 5,45*
ab € 13,35*
€ 19,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,77*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,52*
Ähnlich
Gedore
6602560
ab € 290,31*
Ähnlich
Gedore
1616048
ab € 35,20*
Ähnlich
Gedore
2946548
ab € 20,90*
Ähnlich
Gedore
2946599
ab € 50,54*
Ähnlich
Gedore
3125335
ab € 246,24*
Ähnlich
Gedore
1552147
ab € 20,29*
Ähnlich
Gedore
2910950
ab € 20,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.