Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Zuschnitt B.1200mm grau PVC (ESD) COBA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1462308
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     HR060003CKEU
EAN/GTIN:
     5013745002531
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
qualitativ hochwertige ESD-Tischmatte aus PVC mit Leitschicht in Hammerschlagoptik · verschleißfest und elastisch · Temperaturbeständigkeit von -10 °C bis +71 °C · geeignet für trockene Innenbereiche · optimale Ableitung durch Erdung über 10 mm Druckknopf und optionales Zubehör · Mattenstärke 2,4 mm · entspricht den Anforderungen nach IEC61340-5-1 · Ableitwiderstand 1x107 Ohm bis 1x109 Ohm · Belag für Arbeitstische in der Elektroindustrie, in der ESD-Schutz erforderlich ist · Erdungsstecker, Erdungskabel, Spiralkabel und Handgelenkband inklusive
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Zuschnitt
Material:
PVC (ESD)
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Antistatikmatte, Antistatikmatten, ESD Matte, ESD Tischbelag, ESD Tischmatte, antistatik matte tisch, antistatik matte, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 156,22*
€ 203,33*
30 Tage
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 169,07*
€ 204,72*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 221,40*
€ 260,78*
10 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 234,00*
€ 293,25*
27 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 266,16*
€ 309,28*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 203,33*
€ 241,96
pro Meter
ab 2 Meter
€ 194,54*
€ 231,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 182,17*
€ 216,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 172,50*
€ 205,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 168,87*
€ 200,96
pro Meter
ab 500 Meter
€ 156,22*
€ 185,90
pro Meter
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
HR020004CKEU
ab € 121,04*
Sonstiges
Coba Plastics
HR020003CKEU
ab € 156,86*
Sonstiges
Coba Plastics
HR060004KEU
ab € 138,91*
Sonstiges
Coba Plastics
HR020001KEU
ab € 173,51*
Sonstiges
Coba Plastics
HR060001KEU
ab € 155,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.