Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Zuschnitt B.600mm blau PVC (ESD) COBA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1462312
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     HR020004CKEU
EAN/GTIN:
     5013745002456
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
qualitativ hochwertige ESD-Tischmatte aus PVC mit Leitschicht in Hammerschlagoptik · verschleißfest und elastisch · Temperaturbeständigkeit von -10 °C bis +71 °C · geeignet für trockene Innenbereiche · optimale Ableitung durch Erdung über 10 mm Druckknopf und optionales Zubehör · Mattenstärke 2,4 mm · entspricht den Anforderungen nach IEC61340-5-1 · Ableitwiderstand 1x107 Ohm bis 1x109 Ohm · Belag für Arbeitstische in der Elektroindustrie, in der ESD-Schutz erforderlich ist · Erdungsstecker, Erdungskabel, Spiralkabel und Handgelenkband inklusive
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
Zuschnitt
Material:
PVC (ESD)
Marke:
COBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatte, Antistatikmatten, ESD Matte, ESD Tischbelag, ESD Tischmatte, esd matte tisch blau, anti statik matte, anti-statik-matte tisch, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,95*
ab € 122,01*
€ 156,90*
31 Tage
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 131,72*
€ 157,94*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,85*
€ 174,93*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 167,57*
€ 194,79*
9 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 169,30*
€ 202,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 156,90*
€ 186,71
pro Meter
ab 2 Meter
€ 146,58*
€ 174,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 138,90*
€ 165,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 133,22*
€ 158,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 130,42*
€ 155,20
pro Meter
ab 500 Meter
€ 122,01*
€ 145,19
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 122,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
HR020003CKEU
ab € 157,01*
Sonstiges
Coba Plastics
HR060003CKEU
ab € 156,76*
Sonstiges
Coba Plastics
HR060004KEU
ab € 139,59*
Sonstiges
Coba Plastics
HR020001KEU
ab € 174,03*
Sonstiges
Coba Plastics
HR060001KEU
ab € 155,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.