Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,4 m³ L1320xB670xH840mm g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter 0,4 m³ L1320xB670xH840mm g
Spänebehälter 0,4 m³ L1320xB670xH840mm g
Logo
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1462616
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKK 400 LACK.-2000
EAN/GTIN:
     4052462040021
Suchbegriffe:
Kippwagen
Mulden-Kipper
Muldenkipper
Muldenkippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · öl- und wasserdicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,4 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
75 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
840 mm
Gesamtlänge:
1320 mm
Gesamtbreite:
670 mm
Mulde:
kastenförmig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
285/170/55 mm
Weitere Suchbegriffe: Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, Spänebehälter, spänebehälter bauer, spänebehälter, kippwagen 400l, Kippbehälter, Transportbehälter, 9121444587
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,40*
€ 491,48*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,55*
€ 531,21*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,12*
€ 531,72*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,65*
€ 535,11*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,31*
€ 537,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,48*
€ 584,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,98*
€ 566,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,53*
€ 539,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,58*
€ 520,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 433,06*
€ 515,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,40*
€ 491,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 82,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.