Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,4 m³ L1320xB670xH840mm gelborange Trgf.300kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444587
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKK 400 LACK.-2000
EAN/GTIN:
     4052462040021
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · öl- und wasserdicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,4 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
75 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
840 mm
Gesamtlänge:
1320 mm
Gesamtbreite:
670 mm
Mulde:
kastenförmig
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
285/170/55 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,95*
€ 496,63*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,89*
€ 496,65*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,87*
€ 496,78*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,09*
€ 499,26*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,73*
€ 635,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,74*
€ 756,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,36*
€ 737,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 619,35*
€ 737,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 619,34*
€ 737,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,68*
€ 717,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 602,66*
€ 717,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 602,65*
€ 717,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 602,64*
€ 717,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 602,63*
€ 717,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,50*
€ 706,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,73*
€ 686,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 78,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.