Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterweste Plaline Nr.2580 Gr.4XL schwarz/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1479038
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2580068
EAN/GTIN:
     4030913906201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Plaline Winterweste schwarz/zink 4XL. Wärmt die Körpermitte. Wer sich im Winter viel bewegen muss · benötigt genügend Bewegungsspielraum und gleichzeitig Wärme. Die Plaline Winter Weste bietet beides und ist der ideale Partner für Arbeiten an der frischen Luft. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 215g/m² · Ärmellänge: ohne Arm · Geschlecht: Herrenbekleidung · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402 · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 066429 · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/zink
Größe:
4XL
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,50*
€ 42,57*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,99*
€ 43,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,73*
€ 44,99*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,56*
€ 48,40*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,97*
€ 57,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2584040
ab € 28,91*
Ähnlich
Planam
2581040
ab € 28,87*
Ähnlich
Planam
2586040
ab € 28,69*
Ähnlich
Planam
2580052
ab € 28,76*
Ähnlich
Planam
2580048
ab € 28,76*
Ähnlich
Planam
2580044
ab € 28,90*
Ähnlich
Planam
2580056
ab € 28,87*
Ähnlich
Planam
2580040
ab € 28,67*
Ähnlich
Planam
2580060
ab € 28,87*
Ähnlich
Planam
2580064
ab € 31,49*
Ähnlich
Planam
2583040
ab € 28,74*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 28,79*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 28,70*
Ähnlich
Planam
2587040
ab € 28,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.