Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer W 9-115 Quick Scheiben-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer W 9-115 Quick Scheiben-D
Winkelschleifer W 9-115 Quick Scheiben-D
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1479809
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600371000
EAN/GTIN:
     4007430244727
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie Längere Lebensdauer · mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz · bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment Werkzeugloser · schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube · verdrehsicher fixierbar Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors Lieferumfang Schutzhaube · Stützflansch · M-Quick-Spannmutter · ZusatzhandgriffWeitere technische Eigenschaften:· Schleifspindel: M 14· prüfpflichtig: ja· Abgabeleistung: 550W· Drehmoment: 2,5Nm· Drehzahl bei Nennlast: 7500min-1· Griffumfang: 193mm· Kabellänge: 4m· Oberfläche schleifen: 4,9m/s²· Schalldruckpegel: 93dB(A)· Schallleistungspegel (LwA): 104dB(A)· Schleifen mit Schleifblatt: 2,5m/s²· Vibra-Messunsicherheit K: 1,5m/s²
Weitere Informationen:
Schleifscheiben-Ø:
115 mm
Nennaufnahmeleistung:
900 W
Leerlaufdrehzahl:
10500 min-¹
Gewicht:
ohne Netzkabel 2,1 kg
Marke:
METABO
Lieferumfang:
M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Stützflansch, Schutzhaube
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, winkelschleifer (elektrisch) 115mm, Trenner, Trennmaschine, Zweihandwinkelschleifer, Winkelschleifer, 8000067191
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 96,85*
€ 128,69*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,82*
€ 128,86*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,75*
€ 129,30*
1 Tag
21
€ 7,90*
ab € 109,68*
€ 132,07*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,17*
€ 158,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.