Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Augsburg Nr.12169 Größe 76C46 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Augsburg Nr.12169 Größe 76C46 g
Latzhose Augsburg Nr.12169 Größe 76C46 g
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1493085
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12169-442-0309-76C46
EAN/GTIN:
     5711074096732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grün gr 46
arbeitslatzhose grün
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 270 g/m² · dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt · Latztasche · Innentasche · regulierbarer Bund · Hosenbeine sind ergonomisch geformt · Vordertaschen · verstellbare Hammerschlaufe · Schenkeltasche · verstärkte Zollstocktasche · Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500D) · höhenregulierbar · Reflexeffekte · getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSAWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 270g/m²· Schrittlänge: 76 cm / 30 inch· Taillenumfang: 78 cm / 30,5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
76C46
Kollektion:
MASCOT® Unique
für wen?:
Unisex
Marke:
MASCOT
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797
PSA-Kategorie:
I
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Latzhosen, Blaumann, Latz-Hose, 8000114881
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,90*
ab € 56,96*
€ 72,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,09*
€ 72,35*
€ 4,90*
ab € 56,48*
€ 74,08*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,36*
€ 76,54*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,71*
€ 91,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.